NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニボールプランジャ
(2件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
タイプ
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22121618
PAF-10-H
10
極重荷重
15
5
5
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121627
PAF-10-H-P
10
極重荷重
15
5
5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121636
PAF-10-L
10
軽荷重
15
5
5
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22121645
PAF-10-L-P
10
軽荷重
15
5
5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22121654
PAF-10-M
10
重荷重
15
5
5
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22121663
PAF-10-M-P
10
重荷重
15
5
5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121672
PAF-12-H
12
極重荷重
19
7.1
6
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121688
PAF-12-H-P
12
極重荷重
19
7.1
6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121697
PAF-12-L
12
軽荷重
19
7.1
6
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121706
PAF-12-L-P
12
軽荷重
19
7.1
6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121715
PAF-12-M
12
重荷重
19
7.1
6
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121724
PAF-12-M-P
12
重荷重
19
7.1
6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121733
PAF-16-H
16
極重荷重
24
9.5
8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121742
PAF-16-H-P
16
極重荷重
24
9.5
8
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121758
PAF-16-L
16
軽荷重
24
9.5
8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121767
PAF-16-L-P
16
軽荷重
24
9.5
8
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121776
PAF-16-M
16
重荷重
24
9.5
8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121785
PAF-16-M-P
16
重荷重
24
9.5
8
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121794
PAF-3-H
3
極重荷重
6
1.5
1.5
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121803
PAF-3-H-P
3
極重荷重
6
1.5
1.5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
22121812
PAF-3-L
3
軽荷重
6
1.5
1.5
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
22121828
PAF-3-L-P
3
軽荷重
6
1.5
1.5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121837
PAF-3-M
3
重荷重
6
1.5
1.5
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121846
PAF-3-M-P
3
重荷重
6
1.5
1.5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22121855
PAF-4-H
4
極重荷重
8
2.5
2
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121864
PAF-4-H-P
4
極重荷重
8
2.5
2
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121873
PAF-4-L
4
軽荷重
8
2.5
2
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
22121882
PAF-4-L-P
4
軽荷重
8
2.5
2
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22121898
PAF-4-M
4
重荷重
8
2.5
2
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
22121907
PAF-4-M-P
4
重荷重
8
2.5
2
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121916
PAF-5-H
5
極重荷重
11
3
2.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121925
PAF-5-H-P
5
極重荷重
11
3
2.5
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
22121934
PAF-5-L
5
軽荷重
11
3
2.5
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121943
PAF-5-L-P
5
軽荷重
11
3
2.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121952
PAF-5-M
5
重荷重
11
3
2.5
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121968
PAF-5-M-P
5
重荷重
11
3
2.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22121977
PAF-6-H
6
極重荷重
12
3
3
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121986
PAF-6-H-P
6
極重荷重
12
3
3
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22121995
PAF-6-L
6
軽荷重
12
3
3
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122004
PAF-6-L-P
6
軽荷重
12
3
3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122013
PAF-6-M
6
重荷重
12
3
3
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122022
PAF-6-M-P
6
重荷重
12
3
3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122038
PAF-8-H
8
極重荷重
14
4
4
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122047
PAF-8-H-P
8
極重荷重
14
4
4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22122056
PAF-8-L
8
軽荷重
14
4
4
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22122065
PAF-8-L-P
8
軽荷重
14
4
4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122074
PAF-8-M
8
重荷重
14
4
4
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22122083
PAF-8-M-P
8
重荷重
14
4
4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122092
PNBF-10
-
軽荷重
23
6
5
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22122108
PNBF-10-KN
-
軽荷重
23
6
5
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ