NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルヒンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
スタイル
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22123212
HNG-120-60-A-BK
120
90
45
45
60
36
56
56
15
8.4
8
8.5
対称
BK
¥
5,190
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123228
HNG-120-60-A-SG
120
90
45
45
60
36
56
56
15
8.4
8
8.5
対称
SG
¥
5,190
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123237
HNG-30-30-A-BK
30
18
9
9
30
18
10.7
10.7
7.5
4.3
4
4.5
対称
BK
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
22123246
HNG-30-30-A-SG
30
18
9
9
30
18
10.7
10.7
7.5
4.3
4
4.5
対称
SG
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22123255
HNG-40-40-A-BK
40
25
12.5
12.5
40
25
16
16
9
5.3
5
5.5
対称
BK
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123264
HNG-40-40-A-SG
40
25
12.5
12.5
40
25
16
16
9
5.3
5
5.5
対称
SG
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123273
HNG-50-50-A-BK
50
30
15
15
50
30
21
21
11.5
6.4
6
6.5
対称
BK
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123282
HNG-50-50-A-SG
50
30
15
15
50
30
21
21
11.5
6.4
6
6.5
対称
SG
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123298
HNG-60-60-A-BK
60
36
18
18
60
36
26
26
15
8.3
8
8.5
対称
BK
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123307
HNG-60-60-A-SG
60
36
18
18
60
36
26
26
15
8.3
8
8.5
対称
SG
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123316
HNG-63-50-A-BK
63
43
15
28
50
30
21
34
11.5
6.3
6
6.5
非対称
BK
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123325
HNG-63-50-A-SG
63
43
15
28
50
30
21
34
11.5
6.3
6
6.5
非対称
SG
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123334
HNG-76-50-A-BK
76
56
28
28
50
30
34
34
11.5
6.3
6
6.5
対称
BK
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123343
HNG-76-50-A-SG
76
56
28
28
50
30
34
34
11.5
6.3
6
6.5
対称
SG
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22123352
HNG-90-60-A-BK
90
63
18
45
60
36
26
56
15
8.4
8
8.5
非対称
BK
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123368
HNG-90-60-A-SG
90
63
18
45
60
36
26
56
15
8.4
8
8.5
非対称
SG
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください