NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルヒンジ - おねじタイプ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
40
50
60
63
76
90
120
寸法B(mm)
40
50
60
寸法C(mm)
選択してください
16
21
26
34
56
寸法H(mm)
9
11.5
15
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
スタイル
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22123377
HNG-120-60-C-BK
120
90
45
45
60
36
56
56
15
14
8
8
8.5
対称
BK
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123386
HNG-120-60-C-SG
120
90
45
45
60
36
56
56
15
14
8
8
8.5
対称
SG
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123395
HNG-40-40-C-BK
40
25
12.5
12.5
40
25
16
16
9
12
5
5
5.5
対称
BK
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123404
HNG-40-40-C-SG
40
25
12.5
12.5
40
25
16
16
9
12
5
5
5.5
対称
SG
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123413
HNG-50-50-C-BK
50
30
15
15
50
30
21
21
11.5
12
6
6
6.5
対称
BK
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123422
HNG-50-50-C-SG
50
30
15
15
50
30
21
21
11.5
12
6
6
6.5
対称
SG
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123438
HNG-60-60-C-BK
60
36
18
18
60
36
26
26
15
14
8
8
8.5
対称
BK
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123447
HNG-60-60-C-SG
60
36
18
18
60
36
26
26
15
14
8
8
8.5
対称
SG
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123456
HNG-63-50-C-BK
63
43
15
28
50
30
21
34
11.5
12
6
6
6.5
非対称
BK
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123465
HNG-63-50-C-SG
63
43
15
28
50
30
21
34
11.5
12
6
6
6.5
非対称
SG
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123474
HNG-76-50-C-BK
76
56
28
28
50
30
34
34
11.5
12
6
6
6.5
対称
BK
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123483
HNG-76-50-C-SG
76
56
28
28
50
30
34
34
11.5
12
6
6
6.5
対称
SG
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123492
HNG-90-60-C-BK
90
63
18
45
60
36
26
56
15
14
8
8
8.5
非対称
BK
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123508
HNG-90-60-C-SG
90
63
18
45
60
36
26
56
15
14
8
8
8.5
非対称
SG
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください