NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルヒンジ(アルミニウム製)
許容最大荷重(N)
550
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22123517
HNGA-30-30-A-AL
30
18
30
18
10.7
7.5
4.3
4
4.5
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123526
HNGA-40-40-A-AL
40
25
40
25
16
9
5.3
5
5.5
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123535
HNGA-50-50-A-AL
50
30
50
30
21
11.5
6.4
6
6.5
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123544
HNGA-60-60-A-AL
60
36
60
36
26
15
8.3
8
8.5
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください