NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルヒンジ(ステンレス製)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法H(mm)
7.5
9
11.5
15
寸法A(mm)
選択してください
30
40
50
60
63
76
90
120
寸法B(mm)
30
40
50
60
寸法C(mm)
選択してください
10.7
16
21
26
34
56
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22123553
HNGS-120-60-A-NI
15
120
60
56
8
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123562
HNGS-30-30-A-A4
7.5
30
30
10.7
4
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123578
HNGS-30-30-A-NI
7.5
30
30
10.7
4
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
22123587
HNGS-40-40-A-A4
9
40
40
16
5
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123596
HNGS-40-40-A-NI
9
40
40
16
5
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123605
HNGS-40-40-C-NI
9
40
40
16
5
¥
8,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123614
HNGS-50-50-A-A4
11.5
50
50
21
6
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22123623
HNGS-50-50-A-NI
11.5
50
50
21
6
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123632
HNGS-50-50-C-NI
11.5
50
50
21
6
¥
9,420
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22123648
HNGS-60-60-A-A4
15
60
60
26
8
¥
6,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123657
HNGS-60-60-A-NI
15
60
60
26
8
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123666
HNGS-60-60-C-NI
15
60
60
26
8
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123675
HNGS-63-50-A-NI
11.5
63
50
21
6
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123684
HNGS-76-50-A-NI
11.5
76
50
34
6
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123693
HNGS-90-60-A-NI
15
90
60
26
8
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください