メタルプルノブ(おねじ)

メタルプルノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類丸形取付部おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
色(本体)
ねじの呼び
表面処理(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22123702KMPM-16-M6-10(スティール)SUM22L15M6四三酸化鉄皮膜
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123718KMPM-20-M8-12(スティール)SUM22L30M8四三酸化鉄皮膜
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123727KMPM-25-M8-14(スティール)SUM22L51M8四三酸化鉄皮膜
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123736KMPM-32-M10-16(スティール)SUM22L98M10四三酸化鉄皮膜
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123745KMPM-36-M12-18(スティール)SUM22L144M12四三酸化鉄皮膜
2,830
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123754KMPMS-16-M6-10(ステンレス)SUS30415シルバーM6ショットブラスト
1,750
1,698
1,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
22123763KMPMS-20-M8-12(ステンレス)SUS30430シルバーM8ショットブラスト
2,090
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123772KMPMS-25-M8-14(ステンレス)SUS30451シルバーM8ショットブラスト
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123788KMPMS-32-M10-16(ステンレス)SUS30498シルバーM10ショットブラスト
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123797KMPMS-36-M12-18(ステンレス)SUS304144シルバーM12ショットブラスト
5,320
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする