NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ(めねじ)
種類
丸形
取付部
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
色(本体)
ねじの呼び
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22123806
KMPF-16-M5
(スティール)SUM22L
12
黒
M5
四三酸化鉄皮膜
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123815
KMPF-20-M6
(スティール)SUM22L
23
黒
M6
四三酸化鉄皮膜
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123824
KMPF-25-M6
(スティール)SUM22L
43
黒
M6
四三酸化鉄皮膜
¥
1,180
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123833
KMPF-32-M8
(スティール)SUM22L
82
黒
M8
四三酸化鉄皮膜
¥
1,740
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123842
KMPF-36-M10
(スティール)SUM22L
119
黒
M10
四三酸化鉄皮膜
¥
2,530
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123858
KMPFS-16-M5
(ステンレス)SUS304
12
シルバー
M5
ショットブラスト
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123867
KMPFS-20-M6
(ステンレス)SUS304
23
シルバー
M6
ショットブラスト
¥
1,960
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123876
KMPFS-25-M6
(ステンレス)SUS304
43
シルバー
M6
ショットブラスト
¥
2,640
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123885
KMPFS-32-M8
(ステンレス)SUS304
82
シルバー
M8
ショットブラスト
¥
3,680
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123894
KMPFS-36-M10
(ステンレス)SUS304
119
シルバー
M10
ショットブラスト
¥
4,690
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください