NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルリフトオフヒンジ
許容最大荷重(N)
1500
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
40
50
60
寸法B(mm)
40
50
60
寸法C(mm)
16
21
26
寸法H(mm)
9
11.5
15
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
スタイル
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22123903
HNJ-40-40-A-1-BK
40
25
40
25
16
9
5.3
5
5.5
右開き用
BK
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123912
HNJ-40-40-A-1-SG
40
25
40
25
16
9
5.3
5
5.5
右開き用
SG
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123928
HNJ-40-40-A-2-BK
40
25
40
25
16
9
5.3
5
5.5
左開き用
BK
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123937
HNJ-40-40-A-2-SG
40
25
40
25
16
9
5.3
5
5.5
左開き用
SG
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123946
HNJ-50-50-A-1-BK
50
30
50
30
21
11.5
6.4
6
6.5
右開き用
BK
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123955
HNJ-50-50-A-1-SG
50
30
50
30
21
11.5
6.4
6
6.5
右開き用
SG
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123964
HNJ-50-50-A-2-BK
50
30
50
30
21
11.5
6.4
6
6.5
左開き用
BK
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123973
HNJ-50-50-A-2-SG
50
30
50
30
21
11.5
6.4
6
6.5
左開き用
SG
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123982
HNJ-60-60-A-1-BK
60
36
60
36
26
15
8.3
8
8.5
右開き用
BK
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123998
HNJ-60-60-A-1-SG
60
36
60
36
26
15
8.3
8
8.5
右開き用
SG
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124007
HNJ-60-60-A-2-BK
60
36
60
36
26
15
8.3
8
8.5
左開き用
BK
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124016
HNJ-60-60-A-2-SG
60
36
60
36
26
15
8.3
8
8.5
左開き用
SG
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください