NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)
許容最大荷重(N)
2000
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
40
50
60
寸法B(mm)
40
50
60
寸法C(mm)
16
21
26
寸法H(mm)
9
11.5
15
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22124025
HNJS-40-40-A-1-NI
40
25
40
25
16
9
5.3
5
5.5
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124034
HNJS-40-40-A-2-NI
40
25
40
25
16
9
5.3
5
5.5
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124043
HNJS-50-50-A-1-NI
50
30
50
30
21
11.5
6.4
6
6.5
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124052
HNJS-50-50-A-2-NI
50
30
50
30
21
11.5
6.4
6
6.5
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124068
HNJS-60-60-A-1-NI
60
36
60
36
26
15
8.3
8
8.5
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124077
HNJS-60-60-A-2-NI
60
36
60
36
26
15
8.3
8
8.5
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください