リトラクタブル回転グリップ

リトラクタブル回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法X(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22124086GNSR-22-M6222282635.5M61320
6,460
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124095GNSR-24-M6222497785.5M61320
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22124104GNSR-25-M62225107885.5M61320
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする