NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングエレメント(ステンレス製)
ねじ規格
細目/並目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法M(細目)
寸法M1(mm)
寸法M1(並目)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22126256
FLEMS-M12-1-4.5
3
12
19.1
9.1
10.9
M12
M12×1
M4
M4
8
8
2
4.5
9.1
3
1/0.7
4400
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22126265
FLEMS-M18-1-7
5
17
26.8
14.9
10.1
M18
M18×1
M6
M6
13
12
2
7
12.6
3
1/1
10000
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126274
FLEMS-M24-1.5-9
6
24
31.1
18.7
11.3
M24
M24×1.5
M8
M8
17
16
4
9
19.6
6
1.5/1.25
29500
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
22126283
FLEMS-M30-1.5-13
10
30
32.6
19.6
20.4
M30
M30×1.5
M12
M12
17
20
4
13
25.6
6
1.5/1.75
43000
¥
7,960
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22126292
FLEMS-M36-1.5-18
14
36
45.7
24.2
15.8
M36
M36×1.5
M16
M16
21
24
4
18
31.6
6
1.5/2
91000
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください