NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングエレメント専用レンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法sw(mm)
寸法t(mm)
ねじ締付トルク(N・m)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22126308
FLEM-12-W
12
11
35
7
6
8
2
20
20
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22126317
FLEM-18-W
18
17
39
8
9
11
2
50
50
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22126326
FLEM-24-W
24
22.5
43
9
12
13
4
75
75
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126335
FLEM-30-W
30
28.5
48
11
15
17
4
100
100
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22126344
FLEM-36-W
36
34.5
53
13
18
22
4
150
150
¥
8,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください