NBK(鍋屋バイテック会社)
ローレットノブ - パッドつき
取付部
おねじ
種類
丸形
内容量
1個
全56種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
20
24
30
ねじの呼び
M5
M6
M8
材質(本体)
(スティール)SUM22L
(ステンレス)SUS303
取付長(mm)
選択してください
12
16
20
25
30
40
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22126353
KUPM-20-M5-12-BR
20
3
12
0.5
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
12
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22126362
KUPM-20-M5-12-PL
20
3
12
1
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
12
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126378
KUPM-20-M5-16-BR
20
3
16
0.5
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
16
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22126387
KUPM-20-M5-16-PL
20
3
16
1
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
16
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126396
KUPM-20-M5-20-BR
20
3
20
0.5
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
20
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126405
KUPM-20-M5-20-PL
20
3
20
1
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
20
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126414
KUPM-20-M5-25-BR
20
3
25
0.5
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
25
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126423
KUPM-20-M5-25-PL
20
3
25
1
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
25
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126432
KUPM-24-M6-12-BR
24
4
12
1
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
12
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22126448
KUPM-24-M6-12-PL
24
3.5
12
1.3
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
12
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126457
KUPM-24-M6-16-BR
24
4
16
1
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
16
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126466
KUPM-24-M6-16-PL
24
3.5
16
1.3
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
16
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126475
KUPM-24-M6-20-BR
24
4
20
1
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
20
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126484
KUPM-24-M6-20-PL
24
3.5
20
1.3
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
20
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126493
KUPM-24-M6-25-BR
24
4
25
1
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
25
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126502
KUPM-24-M6-25-PL
24
3.5
25
1.3
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
25
¥
1,120
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126518
KUPM-24-M6-30-BR
24
4
30
1
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
30
¥
1,160
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126527
KUPM-24-M6-30-PL
24
3.5
30
1.3
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
30
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126536
KUPM-30-M8-16-BR
30
6
16
1.5
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
16
¥
1,160
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126545
KUPM-30-M8-16-PL
30
5
16
1.6
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
16
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126554
KUPM-30-M8-20-BR
30
6
20
1.5
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
20
¥
1,250
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22126563
KUPM-30-M8-20-PL
30
5
20
1.6
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
20
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126572
KUPM-30-M8-25-BR
30
6
25
1.5
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
25
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126588
KUPM-30-M8-25-PL
30
5
25
1.6
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
25
¥
1,310
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126597
KUPM-30-M8-30-BR
30
6
30
1.5
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
30
¥
1,380
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126606
KUPM-30-M8-30-PL
30
5
30
1.6
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
30
¥
1,410
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22126615
KUPM-30-M8-40-BR
30
6
40
1.5
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
40
¥
1,670
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126624
KUPM-30-M8-40-PL
30
5
40
1.6
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
40
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22126633
KUPMS-20-M5-12-BR
20
3
12
0.5
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
¥
1,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126642
KUPMS-20-M5-12-PL
20
3
12
1
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126658
KUPMS-20-M5-16-BR
20
3
16
0.5
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
16
¥
1,360
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126667
KUPMS-20-M5-16-PL
20
3
16
1
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
16
¥
1,390
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126676
KUPMS-20-M5-20-BR
20
3
20
0.5
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
20
¥
1,430
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126685
KUPMS-20-M5-20-PL
20
3
20
1
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
20
¥
1,460
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126694
KUPMS-20-M5-25-BR
20
3
25
0.5
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
25
¥
1,630
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126703
KUPMS-20-M5-25-PL
20
3
25
1
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
25
¥
1,650
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126712
KUPMS-24-M6-12-BR
24
4
12
1
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
¥
1,590
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126728
KUPMS-24-M6-12-PL
24
3.5
12
1.3
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
¥
1,640
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126737
KUPMS-24-M6-16-BR
24
4
16
1
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
16
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126746
KUPMS-24-M6-16-PL
24
3.5
16
1.3
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
16
¥
1,720
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126755
KUPMS-24-M6-20-BR
24
4
20
1
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
20
¥
1,820
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126764
KUPMS-24-M6-20-PL
24
3.5
20
1.3
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
20
¥
1,840
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22126773
KUPMS-24-M6-25-BR
24
4
25
1
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
25
¥
1,950
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126782
KUPMS-24-M6-25-PL
24
3.5
25
1.3
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
25
¥
1,980
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126798
KUPMS-24-M6-30-BR
24
4
30
1
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
30
¥
2,110
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126807
KUPMS-24-M6-30-PL
24
3.5
30
1.3
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
30
¥
2,140
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126816
KUPMS-30-M8-16-BR
30
6
16
1.5
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
16
¥
2,080
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126825
KUPMS-30-M8-16-PL
30
5
16
1.6
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
16
¥
2,120
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126834
KUPMS-30-M8-20-BR
30
6
20
1.5
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
20
¥
2,240
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126843
KUPMS-30-M8-20-PL
30
5
20
1.6
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
20
¥
2,270
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ