曜日別特売

ローレットノブ(ステンレスブラック)

ローレットノブ(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)内容量1個
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22126913KNMS-16-M4-10-BKM410おねじ(段付)
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126922KNMS-16-M4-16-BKM416おねじ(段付)
960
959
1,055(税込)
当日出荷
22126938KNMS-16-M4-6-BKM46おねじ(段付)
960
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
22126947KNMS-20-M5-10-BKM510おねじ(段付)
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
22126956KNMS-20-M5-16-BKM516おねじ(段付)
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126965KNMS-20-M5-20-BKM520おねじ(段付)
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
22126974KNMS-24-M6-10-BKM610おねじ(段付)
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126983KNMS-24-M6-16-BKM616おねじ(段付)
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22126992KNMS-24-M6-20-BKM620おねじ(段付)
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22127008KNMS-24-M6-25-BKM625おねじ(段付)
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22127017KNMS-24-M6-30-BKM630おねじ(段付)
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22127026KUMS-16-M4-10-BKM410おねじ
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
22127035KUMS-16-M4-16-BKM416おねじ
960
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
22127044KUMS-16-M4-6-BKM46おねじ
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
22127053KUMS-20-M5-10-BKM510おねじ
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22127062KUMS-20-M5-16-BKM516おねじ
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
22127078KUMS-20-M5-20-BKM520おねじ
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
22127087KUMS-24-M6-10-BKM610おねじ
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
22127096KUMS-24-M6-16-BKM616おねじ
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
22127105KUMS-24-M6-20-BKM620おねじ
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
22127114KUMS-24-M6-25-BKM625おねじ
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
22127123KUMS-24-M6-30-BKM630おねじ
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22126922
2022-07-14
用途: バイクカウルの留め金具として利用
建設業・工事業

高級感のある艶消し塗装で外観は大変満足。価格がもう少し安ければと思います。

対象商品 : 22126965
2021-05-19
用途: 軸固定ネジ
TriStarRacing

ステン素地やノブ部は黒だけど樹脂製とかの製品ばかりですが、本商品は黒染めのオールステンで皮膜もかなり強く文句無しの製品でした。
さすがはNBK!と言いたいところですが…お値段もさすがなのがチョットね。
それを踏まえても★5で大満足の製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする