NBK(鍋屋バイテック会社)
ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
内容量
1個
全128種類を絞り込む
寸法H(mm)
38
42
46.5
寸法L1(mm)
選択してください
7
8.4
9.8
11.3
11.6
14.2
寸法d(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
寸法d2(mm)
12
16
20
128種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22128645
PBPL-10-20
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128654
PBPL-10-25
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128663
PBPL-10-30
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128672
PBPL-10-35
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128688
PBPL-10-40
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128697
PBPL-10-45
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128706
PBPL-10-50
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128715
PBPL-10-60
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
22128724
PBPL-12-25
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128733
PBPL-12-30
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128742
PBPL-12-35
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128758
PBPL-12-40
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128767
PBPL-12-45
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128776
PBPL-12-50
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128785
PBPL-12-60
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128794
PBPL-12-70
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128803
PBPL-12-80
-
28
42
27
11.6
3.8
1
12
14
16
11.9
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128812
PBPL-16-30
-
32
46.5
33
14.2
4.8
1.2
16
19
20
15.9
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128828
PBPL-16-35
-
32
46.5
33
14.2
4.8
1.2
16
19
20
15.9
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128837
PBPL-16-40
-
32
46.5
33
14.2
4.8
1.2
16
19
20
15.9
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128846
PBPL-16-45
-
32
46.5
33
14.2
4.8
1.2
16
19
20
15.9
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128855
PBPL-16-50
-
32
46.5
33
14.2
4.8
1.2
16
19
20
15.9
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128864
PBPL-16-60
-
32
46.5
33
14.2
4.8
1.2
16
19
20
15.9
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128873
PBPL-16-70
-
32
46.5
33
14.2
4.8
1.2
16
19
20
15.9
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128882
PBPL-16-80
-
32
46.5
33
14.2
4.8
1.2
16
19
20
15.9
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128898
PBPL-6-10
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
22128907
PBPL-6-12
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128916
PBPL-6-16
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128925
PBPL-6-20
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128934
PBPL-6-25
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128943
PBPL-6-30
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128952
PBPL-6-35
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128968
PBPL-6-40
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22128977
PBPL-6-45
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128986
PBPL-6-50
-
23
38
22
7
2.3
0.5
6
7.5
12
5.9
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22128995
PBPL-8-16
-
23
38
22
8.4
2.8
1
8
10
12
7.9
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22129004
PBPL-8-20
-
23
38
22
8.4
2.8
1
8
10
12
7.9
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129013
PBPL-8-25
-
23
38
22
8.4
2.8
1
8
10
12
7.9
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129022
PBPL-8-30
-
23
38
22
8.4
2.8
1
8
10
12
7.9
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22129038
PBPL-8-35
-
23
38
22
8.4
2.8
1
8
10
12
7.9
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22129047
PBPL-8-40
-
23
38
22
8.4
2.8
1
8
10
12
7.9
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129056
PBPL-8-45
-
23
38
22
8.4
2.8
1
8
10
12
7.9
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
22129065
PBPL-8-50
-
23
38
22
8.4
2.8
1
8
10
12
7.9
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129074
PBPLS-10-20
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129083
PBPLS-10-20-NI
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129092
PBPLS-10-25
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129108
PBPLS-10-25-NI
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129117
PBPLS-10-30
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129126
PBPLS-10-30-NI
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129135
PBPLS-10-35
-
28
42
26.5
9.8
3.3
1
10
12
16
9.9
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ