NBK(鍋屋バイテック会社)
ロックピン用カールコード
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
許容荷重(N)
寸法L'(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22129914
PSRC-100-14
100
1
14
50/60
500
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22129923
PSRC-100-18
100
1.3
18
60/60
500
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22129932
PSRC-100-24
100
1.5
24
60/60
500
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129948
PSRC-200-14
200
1
14
50/60
1000
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129957
PSRC-200-18
200
1.3
18
60/60
1000
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22129966
PSRC-200-24
200
1.5
24
60/60
1000
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22129975
PSRC-50-14
50
1
14
50/60
250
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22129984
PSRC-50-18
50
1.3
18
60/60
250
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22129993
PSRC-50-24
50
1.5
24
60/60
250
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください