NBK(鍋屋バイテック会社)
十字ノブ
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
種類
多角形
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22131725
KJFS-32-K6-NI
32
10
12
9
M6
10
めねじ・貫通穴
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131734
KJFS-32-M6-NI
32
12
12
10
M6
12
めねじ
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22131743
KJFS-32-M6-NI-HP
32
12
12
10
M6
12
めねじ
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22131752
KJFS-40-K8-NI
40
13
14
13
M8
13
めねじ・貫通穴
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22131768
KJFS-40-M8-NI
40
15
14
14
M8
15
めねじ
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131777
KJFS-40-M8-NI-HP
40
15
14
14
M8
15
めねじ
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131786
KJFS-50-K10-NI
50
16
18
18
M10
16
めねじ・貫通穴
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131795
KJFS-50-M10-NI
50
18
18
20
M10
18
めねじ
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131804
KJFS-50-M10-NI-HP
50
18
18
20
M10
18
めねじ
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131813
KJFS-63-K12-NI
63
20
20
23
M12
20
めねじ・貫通穴
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22131822
KJFS-63-M12-NI
63
22
20
25
M12
22
めねじ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131838
KJFS-63-M12-NI-HP
63
22
20
25
M12
22
めねじ
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください