NBK(鍋屋バイテック会社)
十字ノブ(リーマ穴)
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
多角形
取付部
リーマ穴
色(本体)
シルバー
材質(取付部)
アルミニウム合金
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理(本体)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22132242
KJRA-40-R8-HP
23
研磨
15
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132258
KJRA-40-R8-MT
23
マット調仕上げ
15
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132267
KJRA-50-R10-HP
44
研磨
18
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132276
KJRA-50-R10-MT
44
マット調仕上げ
18
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132285
KJRA-63-R12-HP
73
研磨
22
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132294
KJRA-63-R12-MT
73
マット調仕上げ
22
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132303
KJRA-80-R16-HP
146
研磨
28
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132312
KJRA-80-R16-MT
146
マット調仕上げ
28
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください