NBK(鍋屋バイテック会社)
脱落防止ディンプルノブ
(1件のレビュー)
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。
高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
カバー寸法(mm)
0.8以上としてください
内容量
1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
取付長(mm)
10
16
20
25
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22132328
KDMS-16-M4-10-SC-BK
16
5
11
3
2
M4
10
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
22132337
KDMS-16-M4-16-SC-BK
16
5
11
3
2
M4
16
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
22132346
KDMS-20-M5-10-SC-BK
20
6
15
3.9
4
M5
10
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
22132355
KDMS-20-M5-16-SC-BK
20
6
15
3.9
4
M5
16
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
22132364
KDMS-20-M5-20-SC-BK
20
6
15
3.9
4
M5
20
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
22132373
KDMS-25-M6-16-SC-BK
25
8
19
4.6
6
M6
16
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132382
KDMS-25-M6-20-SC-BK
25
8
19
4.6
6
M6
20
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22132398
KDMS-25-M6-25-SC-BK
25
8
19
4.6
6
M6
25
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22132407
KDMS-32-M8-20-SC-BK
32
10
24
6.3
6
M8
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132416
KDMS-32-M8-25-SC-BK
32
10
24
6.3
6
M8
25
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください