NBK(鍋屋バイテック会社)
脱落防止取っ手
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l3(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22132802
UNMS-100-SC
10
37
100
3.8
27
110
15
M5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132818
UNMS-125-SC
10
37
125
3.8
27
135
15
M5
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください