NBK(鍋屋バイテック会社)
偏心カムつきクランプレバー
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
全12種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M6
M8
M10
取付長(mm)
15.5
18
18.5
回し半径(mm)
45
63
78
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22132827
LDM-10-EC-BK
M10
18
78
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132836
LDM-10-EC-OR
M10
18
78
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132845
LDM-10-EC-RD
M10
18
78
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132854
LDM-10-EC-SG
M10
18
78
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132863
LDM-6-EC-BK
M6
15.5
45
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132872
LDM-6-EC-OR
M6
15.5
45
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132888
LDM-6-EC-RD
M6
15.5
45
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132897
LDM-6-EC-SG
M6
15.5
45
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132906
LDM-8-EC-BK
M8
18.5
63
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132915
LDM-8-EC-OR
M8
18.5
63
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132924
LDM-8-EC-RD
M8
18.5
63
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132933
LDM-8-EC-SG
M8
18.5
63
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください