軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス

軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス - 山崎実業
(2件のレビュー)

うれしい便利な4つの機能
1.服がぴったりフィットするから、前身頃もラクラク!
2.シャツを着せかけて、後身頃も一気にアイロン掛け!
3.面倒だった袖口も簡単!
4.スライド式フック付きでクローゼットにスッキリ収納。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約1650寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218380572642ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
218380662643グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21838066
2016-07-24
用途: 自宅、アイロン掛け台。

お値段からいってどうかな?と心配でしたが、しっかりした作りで厚みもあり、買ってよかったです。

対象商品 : 21838066
2016-05-15
用途: もちろんアイロン掛け
flat

足の部分が不安定で、ガタガタ揺れるような状態です 十数年使用中のアイロン台より かなり不安定な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする