曜日別特売

スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台

スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 - 山崎実業スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 - 山崎実業スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 - 山崎実業スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 - 山崎実業スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 - 山崎実業スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 - 山崎実業スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 - 山崎実業スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 - 山崎実業
(1件のレビュー)

4つのスッキリポイント
1.ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上ります。
2.スムーズなスカート掛け:スカートが奥まで入るX脚を採用!まわし掛けもスッキリスムーズです。
3.スライド式アイロン置台:出し入れしやすいスライド式のアイロン置台は、使わない時はスッキリしまっておけるのでとっても便利
4.13段階の高さ調整可能:ワンタッチレバーで、高さ調整が簡単にできるので、立って、座って、自由な高さでスッキリとアイロン掛けできます。

材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×52~77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218380752691
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21838075
2020-09-15
用途: 家庭で
浜田高志製造業

色々と検討しましたが、重さ、大きさがちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする