曜日別特売

軽量スチールメッシュアイロン台 ストライプ

軽量スチールメッシュアイロン台 ストライプ - 山崎実業軽量スチールメッシュアイロン台 ストライプ - 山崎実業

スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち!
軽さを追求した、新開発軽量構造を採用。ラクに持ち運びや出し入れを行うことができます。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218381187417
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする