スチームアイロン台 雲

スチームアイロン台 雲 - 山崎実業スチームアイロン台 雲 - 山崎実業スチームアイロン台 雲 - 山崎実業スチームアイロン台 雲 - 山崎実業スチームアイロン台 雲 - 山崎実業スチームアイロン台 雲 - 山崎実業
(3件のレビュー)

本体に設けた無数の穴から、スチームを抜けることによりパリッとキレイに仕上ります。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:ポリプロピレン、脚部:スチール(粉体塗装)質量(g)約1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218381277799
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21838127
2021-05-10
用途: シャツやハンカチなどのアイロンがけ
コックフーズ株式会社製造業

折りたためて、大きさ、重さもちょうどよく、出し入れもしやすいです。台の絵柄もかわいいです。

対象商品 : 21838127
2020-04-26
用途: 普段のアイロンがけ
その他業種

折り畳めるものを前提に探していました。使いたいときにサッとだせるので良かったです。

対象商品 : 21838127
2017-07-22
用途: アイロン掛け
サービス業

とてもたすかりました、大事に使わせて頂きます有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする