曜日別特売

軽量人体型アイロン台 フック付き レインボー

軽量人体型アイロン台 フック付き レインボー - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き レインボー - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き レインボー - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き レインボー - 山崎実業軽量人体型アイロン台 フック付き レインボー - 山崎実業
(1件のレビュー)

人体構造を考え、機能・掛け心地を追求しました。便利なスライド式フック付きでクローゼットにスッキリ収納できます。
服がぴったりフィットするから、前身頃もらくらく。
シャツを着せかければ、後身頃も一気にアイロン掛けできます。
面倒だった袖口も簡単に掛けれます。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約1650寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218381457804
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21838145
2016-10-25
用途: 嫁さんが購入

嫁が使用するのに購入、嫁曰く不満はないだそうです。嫁に便利なフックも、そこいらじゅうに引っ掛けるので亭主は不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする