ウイング
ドアストッパーDX ゴールド
強力マグネット仕様
屋内ドア専用マグネット付戸当たり。
材質
アルミダイキャスト
幅(mm)
57
厚さ(mm)
3
色
ゴールド
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21838048
60×57×20mm
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください