おしゃれスチームアイロン

おしゃれスチームアイロン - 太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン - 太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン - 太知ホールディングス

ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。

仕様注水量/100mL電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900方式蒸気発生/滴下式本体質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115コードありタンク容量(mL)100電源コード(cm)約3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22133152HS-900V
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする