ハンディーアイロン&スチーマー
ハンガーにかけたまま洋服のシワ伸ばしができる、ツインバードの「ハンディーアイロン&スチーマー SA-4099W」。12個の穴からでるパワフルスチームで、洋服を一気にシワ伸ばしできます。アイロン機能も搭載しているので、襟、袖、パンツの折り目付けに便利です。
- 用途
- ハンディースチーマーとしてはもちろん、アイロン機能を使えば襟回りなどの細部、ズボンやプリーツスカートなどのプレスも簡単です。
- 仕様
- スチーム噴出口:12 個、スチーム噴霧方式:単発ショットスチーム、噴出容量:0.4 g/回
- 付属品
- 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
- 色
- ホワイト
- 容量(mL)
- 75
- 寸法
- かけ面広さ [ W x D ]:60 × 130 mm( 約 58 cm2 )、表面:セラミック塗装
- 電源(V)
- AC 100 50-60 Hz
- 消費電力(W)
- 800
- 温度(℃)
- (かけ面)高:約 190 、中:約 150 、低:約 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約 335 × 80 × 98 、スタンドセット時:約 350 × 92 × 130
- 電源コード(m)
- 2.5
- 製品質量(g)
- 約 630 ( 製品のみ )、870 ( 付属品含む )
- 内容量
- 1個
家電 の新着商品
カテゴリ





















