カーメイト
イルミネーション 12Vプラグ
インパネ周りやコンソールを照らすのに最適なイルミネーション
スイッチに触れるだけで調光とON/OFFができます
グラグラしずらい金属製のフレキシブルアームを採用
シガーソケット電源
1.2AUSBポート付
用途
車内のイルミネーション
質量(g)
46
使用温度範囲(℃)
0~40
電源電圧(V)
DC12
消費電力(mA)
最大30(USBポート未使用時)
定格出力電圧(V)
DC5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22134832
LZ44
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください