ニットー
VパテBOX60
特殊骨材の配合により、肉ヤセが少なく、また乾燥が早いのも特徴です。
ヘラ(コテ)伸びが良好であるため野丁場での作業に最適です。
灰白色なので、下塗がわかりやすい。
盛り付けやすく、深穴施工等に適しています。
使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
用途
下塗専用
色
灰白色
タイプ
硬化型
主成分
β石膏
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)
5~6
内容量
1箱(5kg×4袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22135182
040070
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください