曜日別特売

EZフラット Type R

EZフラット Type R - ニットー

水性タイプで安全です。
接着性に優れています。
作業性が良好です。

用途上塗り専用淡クリームタイプ自然乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
注意
※EZフラットTypeRにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません
※5℃以下の現場で使用しないでください。
※直射日光の当たる場所を避けて、5℃以上の冷暗所へ保存してください。
※使用した用具等はパテが乾かないうちに水洗いしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
221357761000641缶(3kg)30
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
221357851006661缶(18kg)30/3kg
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする