NOKクリューバー
ISOFLEX LDS18 SPECIAL A
高速軸受に適する。
高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途
工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
高速性、低温性、低トルク性
タイプ
高速回転用
使用温度範囲(℃)
-60~130
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22156505
PF2055-A0
1缶(1kg)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22156514
PF2055-A00G0
1缶(18kg)
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください