NOKクリューバー
ISOFLEX NBU 15
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。
高速軸受に適する。
高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
軸受の温度上昇が小さい。
用途
工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。
ちょう度
2
商品タイプ
バリウムコンプレックスグリース
特性
高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性
色
ベージュ
タイプ
高速回転用
使用温度範囲(℃)
-40~130
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22156523
PF2460-A52Z9
1本(370g)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
22156532
PF2460-A0
1缶(1kg)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
22156548
PF2460-A00G2
1缶(18kg)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください