NOKクリューバー
ISOFLEX PDB38 CX2000
低温性に優れている。
起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
用途
家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性
タイプ
低温用
使用温度範囲(℃)
-65~100
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
エステル油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
12(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22156566
PF2006-A00G2
1缶(18kg)
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
22156557
PF2460-A00G2
1缶(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください