NOKクリューバー
ISOFLEX SUPER LDS18
高速軸受に適する。
高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途
工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
高速性、低温性、低トルク性
タイプ
高速回転用
使用温度範囲(℃)
-60~130
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22156602
PF2080-A00D1
1缶(1kg)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26761157
PF2080-A00G8
1缶(18kg)
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください