NOKクリューバー
ISOFLEX TOPAS L32
低温性、低トルク性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性、低トルク性、高速性
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-60~130
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22156618
PF1050-A00D5
1缶(1kg)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
22156627
PF1050-A00J9
1缶(25kg)
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください