中央精機
LED斜光照明
サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。
白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
電源
専用電源TS-EP2A
ケーブル長(m)
1.8
光源
白色LED
照明
斜光照明
対物レンズ
(適合)OB-1、OB-2、OB-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22157476
TS-IL-B3A
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください