モノタロウ

扇風機 車用 クリップ式 DCタイプ

扇風機 車用 クリップ式 DCタイプ - モノタロウ
(52件のレビュー)

クリップ式で取付が簡単です。コードの長さも約3mなので広い車内でも使用できます。
左右首振り機能付きで上下の角度調整も可能です。しかも風量はFAST・SLOWの2段階に調整可能です。

用途DC12V車専用コード長さ(m)約2.7材質羽:PP、ガード:スチール、クリップ:ABS取付方式クリップ・ビス固定定格電圧(V)DC12首振角度(°)60ヒューズ3A(シガーソケット内)内容量1個
取扱説明書:
注意
※商品に同梱の取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大消費電流(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22168448M-105-12Vファン:139、ガード:180FAST:0.8/SLOW:0.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
22168457M-106-12Vファン:189、ガード:220FAST:1.1/SLOW:0.7
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22168448M-105-12V53977377-M-105-12V 扇風機 車用 DC12V ツインタイプ モノタロウ 53977377扇風機 車用 DC12V ツインタイプモノタロウ1台
1,188
税込1,307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22168448
2020-07-15
用途: 車内サーキュレータ
建設業・工事業

この金額で十分な性能である。レトロなデザインもよい。

対象商品 : 22168448
2021-04-29
用途: 車内空調
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い易く満足しています。また購入したいです。

対象商品 : 22168457
2020-10-02
用途: 自動車内のクーリング
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

2段階のコントロールがあるが、高速型は騒音がお大きい。

対象商品 : 22168448
2020-07-15
用途: 車内

強度、耐久性に少し不安を覚えますが、安価ですし、壊れるまで使い続けます。

対象商品 : 22168448
2020-05-22
用途: 車内の空気の循環
有限会社クボタ電気建設業・工事業

軽バンの車内の空気の循環に使っています。
体の真下にエンジンが有るので熱がこもって暑すぎるので
空気の循環で、エアコンの補助に付けました。
容量的にもジャストで快適です。

対象商品 : 22168457
2019-08-18
用途: 夏場、高温下での車両運転時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

他レビュアー様のコメント通りに送風音(遠くで草刈り機が作動しているような音)は気になる方には気になるレベルと思われますが、静粛性には縁遠い車に乗っている私にはさほど問題のないレベルです。
扇風機としての機能は弱・強の切り替えも備わっており各風量も十分で、ある程度車内にエアコンが効いてくるとサーキュレーターとしても有効に機能します。
クリップ部もしっかりとしたホールド感をしており、大きな段差を超えた時などのグラつきを発することもありますが、外れたりするようなこともなく走行時も非常に安定しています。
見た目も個人的にレトロ感が漂っており、ルックスの点でも購入の決め手となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 22168457
2020-05-23
用途: 船内で
坂野事務所

ファンのバランスが悪く、ちょっと振動が大きいが、とりあえず使えます

対象商品 : 22168457
2019-07-29
用途: 炎天下の屋外で、小型ソーラーパネルを用いた送風
自動車・二輪車・自転車関連業

B4サイズ×2ほどのソーラーパネルに接続したら、期待通りビュンビュン回りました。心配したよりも振動が大きく、ファンのバランスどりがされていない模様。バランスをとって、関節をしっかり固定して使っていこうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする