曜日別特売

CleanBell's 防塵マスク DS2 排気弁付き

CleanBell's 防塵マスク DS2 排気弁付き - グローブマニア(川西工業)CleanBell's 防塵マスク DS2 排気弁付き - グローブマニア(川西工業)CleanBell's 防塵マスク DS2 排気弁付き - グローブマニア(川西工業)
(2件のレビュー)

内側の鼻部にはクッションが付いており装着中も快適です。
アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。

種別使い捨て防じん材質不織布/ポリエステル、フィルター/ポリプロピレン、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/ポリ塩化ビニール、ゴム/ポリウレタン、ウーリーポリエステル、排気弁/ポリプロピレン、排気弁バルブ/シリコーンゴム形状カップ型寸法(mm)約140×125サイズフリー区分DS2入数(枚)10使用限度時間(h)12(メーカー基準値)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上指定防護係数10内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
221689747066
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22168974
2023-08-28
用途: 微粒子が自動搬送されて散布する環境での作業
製造業

他の商品との比較検討はしていませんが、使用感に特段の問題がないのでコスパ的にも申し分ないと思います。

対象商品 : 22168974
2019-12-01
用途: 機械メンテナンス
NPサービス製造業

鼻のフィット感はいいと思います
マスク全体のサイズがもう一回り小さいと顔によりフィットして
良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/789/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする