曜日別特売

導電性布テープ

導電性布テープ - 星和電機(SEIWA)
(1件のレビュー)

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。

特性導電性、耐屈曲性テープ長さ(m)20内容量1巻
注意
※ご使用の際は試験をして頂き、実際の効果の確認をお願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
材質
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22169315E05TH1020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)10200.035
オープン
4,798
5,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
22169324E05TH1520導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)15200.035
オープン
6,998
7,698(税込)
47日以内出荷
返品不可
22169333E05TH2020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)20200.035
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
22169342E05TH2520導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)25200.035
オープン
11,980
13,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
22169358E05TH3020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)30200.035
オープン
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
22169367E05TH4020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)40200.035
オープン
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
22169376E05TH5020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)50200.035
オープン
22,980
25,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
22169175E05R1020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)10200.12
オープン
取扱い終了
返品不可
22169184E05R1520導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)15200.12
オープン
取扱い終了
返品不可
22169193E05R2020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)20200.12
オープン
取扱い終了
返品不可
22169202E05R2520導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)25200.12
オープン
取扱い終了
返品不可
22169218E05R3020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)30200.12
オープン
取扱い終了
返品不可
22169227E05R4020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)40200.12
オープン
取扱い終了
返品不可
22169236E05R5020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)50200.12
オープン
取扱い終了
返品不可
22169245E05K1020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+カーボン+導電性アクリル系粘着剤)10200.135
オープン
取扱い終了
返品不可
22169254E05K1520導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+カーボン+導電性アクリル系粘着剤)15200.135
オープン
取扱い終了
返品不可
22169263E05K2020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+カーボン+導電性アクリル系粘着剤)20200.135
オープン
取扱い終了
返品不可
22169272E05K2520導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+カーボン+導電性アクリル系粘着剤)25200.135
オープン
取扱い終了
返品不可
22169288E05K3020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+カーボン+導電性アクリル系粘着剤)30200.135
オープン
取扱い終了
返品不可
22169297E05K4020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+カーボン+導電性アクリル系粘着剤)40200.135
オープン
取扱い終了
返品不可
22169306E05K5020導電性、耐屈曲性ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+カーボン+導電性アクリル系粘着剤)50200.135
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22169184
2018-03-20
用途: メンテナンス

まだ使用してはいない。届いたら使用するけど発送まで2週間もかかるのなら事前に教えてほしい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする