曜日別特売

インクジェット用シークレットはがき

インクジェット用シークレットはがき - サンワサプライインクジェット用シークレットはがき - サンワサプライインクジェット用シークレットはがき - サンワサプライインクジェット用シークレットはがき - サンワサプライ
(1件のレビュー)

往復はがきタイプの個人情報保護用はがきカード。中面に隠したい情報を隠せます。
個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報をはがきカード中面に印刷したあと貼り合せ、情報を見られるのを防ぎます。
一度剥がすと貼りなおしはできないため、セキュリティ性を高く保ちます。
はがきは、\52で送れる重さですので、経済的です。(約5gです。)※エプソンプリンタ PX-G5000/G920/G900/V500、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応。

用途このはがきカードはインクジェットプリンタ専用です。はがきは両面に印刷できます。両面とも写真画像やイラスト、文字もきれいに表現する超高解像度タイプです。サイズ往復はがき厚さ(mm)貼り合わせ後:0.39、貼り合わせ前:用紙/0.173±0.009、シール/0.32、糊部分のみ/0.046)セット内容シークレットはがき20セット分(往復はがきサイズ用紙/20シート、貼り合わせ用シール/20シート)寸法(mm)200×148※真ん中に折り線付き、宛名面に郵便番号枠の印刷あります。シール寸法(mm)貼り合わせ用/95×142紙質マット紙郵便番号欄あり印刷方式両面アズワン品番64-0895-11入数20セット適合プリンタインクジェットプリンター内容量1袋(20セット)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報の漏洩を保証するものではありません。セキュリティが必要な場合は、一度しか剥がせない目隠しシール(JP-HKSEC8/9)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257594JP-HKSEC13N
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22257594
2024-06-19
用途: 出欠報告とりまとめ
その他業種

きれいに印刷できるし、使いやすいです。
もう少し透けにくい材質なら、なお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする