長袖シャツ

長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック
(1件のレビュー)

右胸ポケットはモノが落ちにくいファスナー仕様。
長モノも収められるよう深さも十分。
左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き。
背中には5cmの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。
動きやすさはもちろん、メッシュ素材で通気性もアップ。
脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用。

種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2229515716331着ディープネイビーSS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217117816331着ディープネイビーS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217118716331着ディープネイビーM
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217119616331着ディープネイビーL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217120516331着ディープネイビーLL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217121416331着ディープネイビー3L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217122316331着ディープネイビー4L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217123216331着ディープネイビー5L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217124816331着シルバーグレイSS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217125716331着シルバーグレイS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217126616331着シルバーグレイM
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217127516331着シルバーグレイL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217128416331着シルバーグレイLL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217129316331着シルバーグレイ3L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217130216331着シルバーグレイ4L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217131816331着シルバーグレイ5L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217132716331着キャメルSS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217133616331着キャメルS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217134516331着キャメルM
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217135416331着キャメルL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217136316331着キャメルLL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217137216331着キャメル3L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217138816331着キャメル4L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217139716331着キャメル5L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217140616331着ミストグリーンSS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217141516331着ミストグリーンS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217142416331着ミストグリーンM
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217143316331着ミストグリーンL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217144216331着ミストグリーンLL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217145816331着ミストグリーン3L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217146716331着ミストグリーン4L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2217147616331着ミストグリーン5L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4059378816331枚チャコールグレーSS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4059379716331枚チャコールグレーS
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4059380616331枚チャコールグレーM
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4059381516331枚チャコールグレーL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4059382416331枚チャコールグレーLL
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4059383316331枚チャコールグレー3L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4059384916331枚チャコールグレー4L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4059385816331枚チャコールグレー5L
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22171266
2020-04-19
用途: 保守メンテナンス
その他業種

まだ夏でないので上にジャンパー着ているが型崩れしず良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする