マルチメディアPCヘッドセット

マルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。

プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。付属品交換用イヤーパッド×2適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコンシルバー質量(g)68(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP機能音量調整入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0888-80指向性マイクロホン部/無(全)指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000最大入力(mW)ヘッドホン部/30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節内容量1個
注意
※Apple Macシリーズには対応しません。
※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22258696MM-HS515SVN
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22258696
2023-11-02
用途: パソコン作業
その他業種

とても良い製品だと思います。皆さんに勧めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする