曜日別特売

プリンタケーブル

プリンタケーブル - サンワサプライプリンタケーブル - サンワサプライプリンタケーブル - サンワサプライプリンタケーブル - サンワサプライプリンタケーブル - サンワサプライプリンタケーブル - サンワサプライプリンタケーブル - サンワサプライプリンタケーブル - サンワサプライ

セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。
2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。

ライトグレーシールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22258757KPU-004K2セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオスケーブル/非UL規格39.564-0883-58
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22258766KPU-005K2セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオスケーブル/非UL規格59.564-0883-59
6,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
22258775KPU-006-15Nセントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオス(アンフェノール36ピンオス - アンフェノール36ピンオス)ケーブル/UL24641511.164-0875-72
59,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
22258784KPU-006Nセントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオス(アンフェノール36ピンオス - アンフェノール36ピンオス)ケーブル/UL24641011.164-0875-73
46,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
22258793KPU-104-07K2セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオスケーブル/非UL規格0.759.564-0883-60
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22258802KPU-104K2セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオスケーブル/非UL規格1.59.564-0883-61
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする