曜日別特売

ダイニーマ・ロープ

ダイニーマ・ロープ - INDRAダイニーマ・ロープ - INDRAダイニーマ・ロープ - INDRAダイニーマ・ロープ - INDRAダイニーマ・ロープ - INDRAダイニーマ・ロープ - INDRA

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。

注意
※破断強度は、あくまで、計算上の強度ですので、実際に使用される際には、安全率を考慮してお使い下さい。
※WEB上に記載している破談強度が正しい数値となります。
全7種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
破断強度(kg)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ロープ径(Φmm)
材質
破断強度(kg)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22207998DN-16-501巻(50m)1.6SK75:100% PUコーティング2002
20,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
22208007DN-03-501巻(50m)3SK75:100% PUコーティング9006
25,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
22208016DN-04-501巻(50m)4SK75:100% PUコーティング13328
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
22208025DN-05-501巻(50m)5SK75:100% PUコーティング213515
55,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
22208034DN-06-251巻(25m)6SK75:100% PUコーティング288522
42,000
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
29440409DN-03-3001巻(300m)3SK75:100% PUコーティング9006
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22207982SP-13-501巻(50m)1.3高分子ポリエチレン繊維1451
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする