アサ電子工業
4 方向プローブスイッチ
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP65
材質(グリップ)
黒フェノール
材質(ケース)
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
3±0.5(360度方向)
繰返し精度(mm)
0.02
動作位置OP(mm)
1.5±0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作力(N)
表示灯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22176446
AX4H
1.5
無
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22176455
AX4H-LED
1.5
有(LED)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22176464
AX4J
0.5
無
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22176473
AX4J-LED
0.5
有(LED)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください