フラットスイッチ

フラットスイッチ - アサ電子工業フラットスイッチ - アサ電子工業
ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示灯
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22202312STF15OFF→ON
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
22202328STF15BON→OFF
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202337STF15-LED有(LED)OFF→ON
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
22202346STF15B-LED有(LED)ON→OFF
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする