アサ電子工業
プローブスイッチ
材質
(ケース・軸・球)SUS303
ストローク(mm)
5
保護構造
IP65
繰返し精度(mm)
0.02
動作までの動きPT
2±0.5mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作力(N)
表示灯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22202355
AX1H
2
無
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22202364
AX1J
0.8
無
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202373
AX1H-LED
2
有(LED)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
22202382
AX1J-LED
0.8
有(LED)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください