アサ電子工業
押しボタンスイッチ
種類
非照光式
動作方式
モーメンタリ
保護構造
IP67相当
仕様
ヒステリシス:0.02mm
材質
(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303
ストローク(mm)
3.5
取付
M16 ナット締付トルク20N・m 以下
繰返し精度(mm)
±0.04
動作までの動きPT
1.2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作力(N)
動作
防水性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206467
STM16F
1.2
OFF→ON
パネル前面防水
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
22206476
STM16FB
1.2
ON→OFF
パネル前面防水
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206485
STM16W
2.5
OFF→ON
両面防水
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
22206494
STM16WB
2.5
ON→OFF
両面防水
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください